Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Werkstattleuchte 11W Kabel-L.3m H05RN 3x0,75mm2 L.55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000873309
Hersteller:  Hedi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
hochwertige, universell einsetzbare Kaltlichtleuchte mit robustem, flexiblem, ummanteltem Metallgelenkarm (ca. 55 cm lang) für freie Beweglichkeit des Lampenkopfes und hohe Positionsstabilität · bestückt mit einer 11 Watt Lechtstoffröhre für schattenarmes, blendfreies Licht, Vorschaltgerät im Leuchtenfuß integriert · Ein-/Ausschalter · ca. 3 Meter Gummianschlusskabel · Anschlussspannung 230 Volt, 50 Hz
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Werkstatt- und Arbeitsplatzleuchte
Volt:
230 V
Watt:
11
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Arbeits-/Werkstattleuchten
Weitere Suchbegriffe: Lampen, Leuchten, Arbeitsleuchten, Werkstattleuchte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 85,53*
3 Tage
€ 7,25*
€ 100,65*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 2,94*
€ 3,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG