Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hartlötpaste 160g LP5 DIN8511-F-SH1 ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000872777
Hersteller:  Rothenberger
Herst.-Nr.:  040500
EAN:  4004625356104
Artikeldatenblatt
Flussmittel zum Hartlöten bei Arbeitstemperatur oberhalb 600ºC · nach DIN 8511, Typ F-SH 1, DVGW geprüft · Reg.-Nr. FL 033 · für Gas- und Wasserinstallationen mit Kupferrohren · mit silberhaltigen Hartloten und beliebigen Grundwerkstoffen aus Stahl, Kupfer und Kupferlegierungen, Messing, Rotguß zu verwenden
Weitere Informationen:
Ausführung:
160 g
Bezeichnung:
Hartlötpaste
W.-Bez.:
LP5
Wirkbereich:
500-800ºC Celsius
... > Impulse 24 > Industriebedarf > Lötmittel
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Rothenberger, Lötpaste, Löt- Hartlot, Lötmittel, Hartlotpaste
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 4,51*
4 Tage
€ 4,95*
€ 5,80*
4 Tage
€ 5,03*
€ 7,38*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG