Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lötspitze 832BD/SB bleistiftspitz 1mm Dauerlötspitze ERSA f.872350/402


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000872523
Hersteller:  Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:  832BD/SB
EAN:  4003008055542
zur Zeit liegt keine ausführliche Beschreibung vor
Weitere Informationen:
Ausführung:Dauerlötspitze 1,0 mm
Bezeichnung:Dauerlötspitze
W.-Bez.:832 BD/SB
... > Impulse 24 > Industriebedarf > Dauerlötspitzen
Weitere Suchbegriffe: Dauerlötspitzen, Löten, Lötstation
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage pro Stück € 5,03* € 5,20*
Kayser 3 Tage pro Stück € 7,25* € 5,21*
Knust 8 Tage pro Stück € 7,50* € 5,22*
Impulse_24 4 Tage pro Stück € 7,25* € 5,34*
Blumenbecker 6 Tage pro Stück € 5,95* € 5,60*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,34* €  6,35 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Lötkolben Multi-Pro 25W m.Spitze ERSA
Ersa Löttechnik
0930CD
€ 24,75* € 29,45
Zubehör
Lötpistole 960ED 75W ERSA
Ersa Löttechnik
0960ED
€ 33,30* € 39,63
Zubehör
Lötstation Analog 60 60W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA Dauerlötspitze
Ersa Löttechnik
0ANA60
€ 117,45* € 139,77
Zubehör
Lötstation Analog 80 80W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA stufenlos
Ersa Löttechnik
0ANA80
€ 177,71* € 211,47
Zubehör
Lötstation dig. 20A84 80W gerade meißelförmig 2,2mm ERSA Dauerlötspitze
Ersa Löttechnik
DIG20A84
€ 262,55* € 312,43
Zubehör
Lötstation digital RDS80 80W Anwahl ERSA
Ersa Löttechnik
ORDS80
€ 118,96* € 141,56
Zubehör
Salmiakstein, Größe 2
k.A.
€ 0,89* € 1,06
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG