Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Montagewerkbank 1200x700x840mm Multiplex-Buche 40mm m.Kantenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000870128
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4005153900722
Untergestell aus stabilem Stahlrohr · anklappbar · Buchen-Multiplex-Platte mit Kantenschutz · äußerst stabil
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Montagewerkbank
Gewicht:
41 kg
Maße:
B 120 x T 70 x H 84 cm
Plattenstärke:
40 mm
... > Impulse 24 > Betriebseinrichtung > Werkbänke
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbänke, Klappwerkbänke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 102,43*
3 Tage
€ 7,25*
€ 109,66*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG