Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spiralbohrer D.39,5mm HSS DIN345 Typ N PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000861731
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015448419754
Suchbegriffe:
Bohrer
Spiralbohrer
Spitzenwinkel 118° · profilgeschliffen · mit Morsekegel · rechtsschneidend · Hochleistungsbohrer für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Durchmesser, Nennmaß:
0.0395 m
gesamte Länge:
349 mm
Gesamtlänge:
349 mm
Länge:
349 mm
Nenn-Ø:
39.50 mm
Schaft MK Gr.:
4
Schaftgröße:
MK 4
Spirallänge:
200 mm
... > Impulse 24 > Zerspanung > Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: HSS-Bohrer, Spiralbohrer DIN 345, Metallbohrer, Bohrer Metall, Bohrer HSS, Bohrer DIN 345, Bohrer Spiral- HSS Morsekonus
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 74,58*
3 Tage
€ 7,25*
€ 82,60*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG