Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Metallfolie Ms. MS63 Dicke 0,2mm B.150xL.2500mm PROMAT i.Ku.-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000858830
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015448514299
Präzisions-Folie aus Messing MS 63 · zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m. · 150 mm breit · 2500 mm lang · in Kunststoff-Box · jeder Box sind Verbindungsstücke beigefügt, so dass die einzelnen Boxen zu einem Sortiment zusammengefügt und an die Wand gehängt werden können
Weitere Informationen:
Dicke:
0.200 mm
... > Impulse 24 > Messtechnik > Metall-Folien
Weitere Suchbegriffe: Metall-Folien, Unterlegfolien
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 37,02*
3 Tage
€ 7,25*
€ 40,14*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG