Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anschlagwinkel DIN875-II L.200x130mm Q.30x6mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000858320
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015448411109
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
aus Stahl · Hochkanten und Flachseiten fein geschliffen · geeignet für Kontrollarbeiten
Weitere Informationen:
Aufpreis Kalibrierung EUR:
11,00 (Bei Bestellung bitte angeben!)
Länge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Querschnitt ca.:
30 x 6 mm
Schenkellänge:
200 x 130 mm
... > Impulse 24 > Messtechnik > Präzisions-Winkel
Weitere Suchbegriffe: Winkel Präzisions-, Winkel, Präzisionswinkel, Werkstattwinkel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 10,09*
3 Tage
€ 7,25*
€ 11,18*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG