Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bohr-/Fräswerk H.500mm Hub horiz. 175 Hub vertikal 250 WABECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000832960
Hersteller:  Wabeco
Herst.-Nr.:  24404
EAN:  4005725244049
mit schwenkbarem Rundtisch 180 mm Ø · Schwenkbereich der Säule 360 º · Schwenkbereich des Maschinenträgers 360º · Schwenkbereich des Rundtisches 360º · Grundplatte 300 x 180 mm
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
500 mm
Hub horizontal:
bis 175 mm
Hub vertikal:
bis 250 mm
... > Impulse 24 > Spanntechnik > Bohr- und Fräswerk
Weitere Suchbegriffe: Fräswerk, Bohrständer
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 159,40*
4 Tage
Frei Haus
€ 163,88*
5 Tage
Frei Haus
€ 170,08*
2 Tage
Frei Haus
€ 171,43*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG