Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anzugsbolzen SK50 M24 DIN69872 Form A PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000832701
Hersteller:  Promat
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015448476962
für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5-0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliffen und brüniert
Weitere Informationen:
Anzugsgewinde:
M 24
Anzugsgewinde G:
M 24
Bezeichnung:
Anzugsbolzen
Größe:
SK 50
Maß d1:
28 mm
Maß d2:
21 mm
Maß d3:
25 mm
Maß d4:
11.5 mm
Maß L1:
74 mm
Maß L2:
34 mm
... > Impulse 24 > Spanntechnik > Anzugsbolzen
Weitere Suchbegriffe: Bolzen Anzugs, Steilkegelaufnahmen, Werkzeugaufnahmen Steilkegel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 7,00*
3 Tage
€ 7,25*
€ 7,61*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG