Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bit TX Gr.40 L.25mm VA 1/4Zoll 6KT m.Torsionszone WERA DIN3126-C 6,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000828372
Hersteller:  Wera
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bit
Wera
Torsionsform · (die Torsionszone nimmt Kraftspitzen elastisch auf und verlängert so die Lebensdauer der Bits) · zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb · Antrieb 1/4 Sechskant DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25 mm
Größe:
T 40
... > Impulse 24 > Handwerkzeuge > Edelstahlwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Bits, Bits, Bit Edelstahl
Angebote (1)
Versand
Netto
Impulse_24
€ 7,25*
€ 2,49*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG