Produktinformationen von Impulse_24 |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 117WZ-4000382080 Herst.-Nr.: S1351020 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest Weitere Informationen:  |  | Abmessung: | 1000 x 2000 mm | Ausführung: | einseitig Alu-fix beschichtet | Gewicht: | 650 g/m² | Hitzesch.max.Dauerbel.: | 500 Celsius | Hitzesch.max.kurzfr.: | 600 Celsius | Typ: | JT 650 G1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gewebe- und Spritzerschutzdecken, Spritzerschutzdecken, Decke |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Impulse_24 | |  |  |  |  |  | € 7,25* | € 25,52* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,25* |
€ 31,03* |  |  |  | | 14 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 33,60* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 33,80* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 33,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Impulse_24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24 |  | Versand von Impulse_24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 5 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,25* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S5351820 | € 173,60* | € 206,58 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S5350920 | € 86,80* | € 103,29 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S1351020 | € 34,80* | € 41,41 | Ähnlich | | | | € 67,80* | € 80,68 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S4351020 | € 84,40* | € 100,44 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S4352020 | € 168,80* | € 200,87 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S2351020 | € 57,36* | € 68,26 | Ähnlich | | | Jutec Hitzeschutz S2352020 | € 113,60* | € 135,18 | Ähnlich | | | | € 102,51* | € 121,99 |
|  |  |
|
 |
|
|