Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

T-Shirt Premium Gr.L rot FRUIT OF THE LOOM 100%CO 205g/m2


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117WZ-4000376666
Hersteller:  L-Shop Team
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Shirts
T-Shirt
100 % Baumwolle, Belcoro-Garn · Heather Grey: 94 % Baumwolle, 6 % Polyester · weiß: 190 g/m² · farbig: 205 g/m² · hohe Maschendichte für optimale Druckqualität · Belcoro-Garn für einen weichen Griff und sauberen Druckvorgang · einteiliger Baumwolle/ Lycra® Rippstrick-Kragen für optimale Formbeständigkeit · Nackenband von Schulter zu Schulter · Doppelnaht an Halsausschnitt, Ärmel und Bund
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
L
... > Impulse 24 > Industriebedarf > T-Shirts
Weitere Suchbegriffe: T-Shirts
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 3,50*
2 Tage
€ 7,25*
€ 4,93*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG