Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Toilettenpapier T-TORK, Tissue 2-lagig,weiß,360m VE = 6 Rollen 6Rl./VE f.Art.Nr.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von  Impulse_24
Artikel-Nr.:  117AS-9000474208
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7310791268408
Tissue, 2-lagig, weiß · geeignet für Toilettenpapierspender Art.-Nr. 9000 474217
Weitere Informationen:
Ausführung:Tissue, 2-lagig, weiß
Breite:100 mm
Farbe:weiß
geeignet für Spender:9000474217
Lagen:2
Länge:360 m
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege > Waschraumausstattung
Weitere Suchbegriffe: WCpapier
Angebote (1)
Versand
Netto
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 35,28*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Kartonage €  35,28* €  41,98 pro Kartonage
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG