Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seifencreme Reinol Spezial 10000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   117AS-9000473157
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4008385595308
Artikeldatenblatt
Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung · flüssige hautmilde Seifencreme · rückfettend
Weitere Informationen:
Ausführung:Kanister 10 Liter
geeignet für Spender:-
Inhalt:10000 ml
Reinigungsbereich:leichte Verschmutzung
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege > Hautreinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, Waschlotion, Hautreinigung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 46,08*
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 46,73*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,73* €  55,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG