Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handreinigungscreme - Reinolen 100ml 12St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000473120
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4008385597616
Artikeldatenblatt
Reinigungsbereich: starke Verschmutzung durch Fette, Bohremulsionen, Öle, Ruße usw. · beseitigt schnell und mühelos hartnäckige Verschmutzungen sowie lästige Handgerüche · ohne Lösungsmittel · mit Lanolin · lebensmittelgeeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:Reinigung: starke Verschmutzung durch Fette, Bohremulsion, Ö
Inhalt:100 ml
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege > Hautreinigungsmittel
Weitere Suchbegriffe: Hautreinigung
Angebote (5)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage 12 € 7,25* € 2,78*
Kayser 3 Tage 12 € 7,25* € 2,80*
Reidl 2 Tage 12 € 4,95* € 2,80*
Kayser 3 Tage 12 € 7,25* € 2,90*
Leitermann 2 Tage 1 Frei Haus € 47,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 12 Stück €  2,78* €  3,31 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Vergleichspreis: 12 Stück für € 33,36*
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG