Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putztuch Tork Premium 520 1 lagig, weiß, Karton- inhalt 280 Tücher 280Bl./KT 1KT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   117AS-9000469822
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · Produkteigenschaften wie vor
Weitere Informationen:
Ausführung:1-lagig, grau
Blattzahl/Karton:280
Breite:380 mm
Farbe:grau
Lagen:1
Länge:430 mm
Maße L x B:430 x 380 mm
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege > Putztücher
Weitere Suchbegriffe: Vliestuch, Putztücher, Waschraumausstattung
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 36,67*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 37,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Kartonage €  36,67* €  43,64 pro Kartonage
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Putztuch Tork Premium 520 1 lagig, weiß, Blatt- zahl/Rll. 950,VE= 1 Rolle 950Abr
k.A.
€ 122,79* € 146,12
Ähnlich
Putztuch Tork Premium520 grau 1lagig L.420xB.380mm Großbeutel 700Bl./BT 1BT/VE
k.A.
€ 85,44* € 101,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG