Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putztuch Kimtech Prep 7643 blau perforiert L.380xB.340mm 500Abrisse


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000469615
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
blau · zum rückstandfreien Nassreinigen glatter Oberflächen · perforiert, geprägt
Weitere Informationen:
Blattzahl:
500
Blattzahl/Rolle:
500
Breite:
340 mm
Farbe:
blau
Länge:
380 mm
Maße L x B:
380 x 340 mm
Tuchgröße:
L 380 x B 340 mm
... > Impulse 24 > Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege > Putztücher
Weitere Suchbegriffe: Putztuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch
Angebote (3)
Versand
Netto
^
12 Tage
€ 5,95*
€ 99,30*
3 Tage
€ 7,25*
€ 117,70*
Impulse_24
€ 7,25*
€ 120,23*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,23*
€ 143,07
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG