Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putztuch Tork Advanced 435, 3lagig blau, Blattzahl/Rll. 500 VE = 2 Rollen 2RL/VE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000469223
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
blau, 3-lagig · Produkteigenschaften wie Advanced 425
Weitere Informationen:
Ausführung:3-lagig
Blattzahl/Rolle:500
Breite:370 mm
Farbe:blau
Lagen:3
Länge:340 mm
Maße L x B:340 x 370 mm
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege > Putztücher
Weitere Suchbegriffe: Waschraumausstattung
Angebote (1)
Versand
Netto
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 26,04*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Beutel €  26,04* €  30,99 pro Beutel
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Putztuch Tork Advanced 430, 3lagig blau, Blattzahl/Rll. 1000 VE= 1 Rolle 1RL/VE
k.A.
€ 22,69* € 27,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG