Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Putztuch Tork Advanced440 4 lagig,blau, Blattzahl/Rll.: 375 VE = 2 Rll. 2RL/VE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000469162
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  7310791046242
Einsatzgebiete Industrie, Werkstätten · blau · 4-lagiges, hochvolumiges Tissue-Putztuch · saugt ohne zu schmieren · tropft nicht und läuft im vollgesogenen Zustand nicht · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine rauhe Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · für die schnelle Aufnahme und Absorbtion von Ölen, Bohr- und Schneide-Emulsionen
Weitere Informationen:
Ausführung:4-lagig, blau
Blattzahl/Rolle:375
Blattzahl:375
Breite:280 mm
Farbe:blau
Lagen:4
Länge:150 m
Maße L x B:400 x 280 mm
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege > Putztücher
Weitere Suchbegriffe: Putztücher
Angebote (1)
Versand
Netto
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 42,73*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Beutel €  42,73* €  50,85 pro Beutel
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG