Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Ölbindevlies TF2001 L.15200xB.120mm bindet max.110l 3M
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Impulse_24
Artikel-Nr.:
117AS-9000467962
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Öl Kissen
Öl-Aufsaugtuch
eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser · nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf · Ölaufnahmekapazität pro VE ca. 110 l · ca. 120 mm breit, · ca. 15,2 m lang
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
ca. 110 l pro VE
Ausführung:
TF 2001
Breite:
120 mm
Länge:
152 mm
Maße B x L:
120 x 15200 mm
... >
Impulse 24
>
Umwelt- und Hitzeschutz
>
Öl-Bindevlies
Weitere Suchbegriffe:
Ölbindevlies
,
Bindemittel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
Kayser
3 Tage
3
pro Kartonage
€ 7,25*
€ 55,61*
Impulse_24
2 Tage
3
pro Stück
€ 7,25*
€ 57,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Vergleichspreis: 3 Stück für € 171,78*
Lieferzeit / Lagerstand
von Impulse_24
Versand
von Impulse_24
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Chemikalienbindevlies,PF2001,bindet max.110l 3M,L.15200xB.120mm
k.A.
€ 195,45*
€ 232,59
Ähnlich
Industriebindevlies MF2001 bindet max.110l 3M L.15200xB.120mm
k.A.
€ 155,28*
€ 184,78
Ähnlich
Ölbindevlies T151GA L.480xB.430mm bindet max.0,5l/Tuch 3M
k.A.
€ 147,60*
€ 175,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG