Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölbindevlies T151GA L.480xB.430mm bindet max.0,5l/Tuch 3M 10Btl./VE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000467961
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
eignet sich für die erste Hilfe bei kleineren Ölverschmutzungen an Land oder auf Wasser · Ölaufnahmekapazität pro Tuch ca. 0,5 l
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:ca. 0,5 l pro Tuch
Ausführung:T 151 GA
Breite:450 mm
Länge:450 mm
Maße B x L:450 x 450 mm
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Umwelt- und Hitzeschutz > Öl-Bindevlies
Weitere Suchbegriffe: Ölbindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage 10 € 7,25* € 12,67*
Kayser 3 Tage 10 € 7,25* € 13,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Beutel €  12,67* €  15,08 pro Beutel
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Beutel
Vergleichspreis: 10 Beutel für € 126,70*
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Chemikalienbindevlies,PF2001,bindet max.110l 3M,L.15200xB.120mm
k.A.
€ 178,98* € 212,99
Ähnlich
Industriebindevlies MF2001 bindet max.110l/VE 3M L.15200xB.120mm
k.A.
€ 133,11* € 158,40
Ähnlich
Ölbindevlies TF2001 L.15200xB.120mm bindet max.110l/VE 3M 3KT/VE
k.A.
€ 147,51* € 175,54
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG