Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Industriebindevlies MB2005 bindet max.110l/VE 3M L.46000xB.960mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000467932
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  5051138291308
Artikeldatenblatt
Flüssigkeiten wie Öle, Kraftstoffe, Kühlflüssigkeiten werden schnell und wirtschaftlich aufgenommen · durch das geringe Vliesgewicht und die hohe Aufsaugleistung werden die Entsorgungskosten reduziert · sicherer und sauberer Arbeitsplatz · bessere Transport- und Lagermöglichkeiten durch geringes Gewicht und Volumen
Weitere Informationen:
Abbildung:
3
Aufnahmekapazität:
ca. 190 l pro Rolle
Aufnahmekapazität pro VE ca.:
190 l
Ausführung:
MB 2002
Breite:
ca. 960 mm
Inhalt/VE:
1 Rolle
Länge:
ca. 46000 mm
Maße B x L:
960 x 46000 mm
... > Impulse 24 > Umwelt- und Hitzeschutz > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Ölbindevlies
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 199,90*
Impulse_24
€ 7,25*
€ 205,91*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 205,91*
€ 245,03
pro Rolle
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG