Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saugkissen, 300 x 300 mm VE = 20 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000467917
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Saugkissen
für tropfende Ventile, Leitungen etc. · saugt Pfützen schnell und sauber auf
Weitere Informationen:
bindet bis max.:2.1/per Stück I
Breite:300 mm
Länge:300 mm
Maße L x B:300 x 300 mm
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Umwelt- und Hitzeschutz > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Bindemittel
Angebote (1)
Versand
Netto
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 104,63*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Kartonage €  104,63* €  124,51 pro Kartonage
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Fassabdeckung grau VE = 25 Stück INHALT:25 STUECK
k.A.
€ 90,49* € 107,68
Ähnlich
Saugschlauch, VE=8 Stück Länge 3000 mm f.Leckageeindämmung 8St./VE
k.A.
€ 141,12* € 167,93
Ähnlich
Ölbindevlies, braun, 380 mm x 43 m, Rolle bindet max.82l/VE 1RL/VE
k.A.
€ 110,05* € 130,96
Ähnlich
Ölbindevlies, weiß, Karton = 100 Tücher bindet max.105l/VE 1KT/VE
k.A.
€ 100,09* € 119,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG