Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Saugschlauch, VE=8 Stück Länge 3000 mm f.Leckageeindämmung 8St./VE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000467916
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
für eine schnelle Leckageneindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern · Ø 75 mm · bindet bis max. 8,0 per Stück
Weitere Informationen:
Abbildung:2
bindet bis max.:8.0/per Stück I
Länge:3000 mm
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Umwelt- und Hitzeschutz > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Bindemittel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 136,80*
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 141,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Kartonage €  141,12* €  167,93 pro Kartonage
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Fassabdeckung grau VE = 25 Stück INHALT:25 STUECK
k.A.
€ 90,49* € 107,68
Ähnlich
Saugkissen, 300 x 300 mm VE = 20 Stück
k.A.
€ 104,63* € 124,51
Ähnlich
Universalbindevlies grau,L.410xB.510mm,bindet max.137l/VE,100Tücher/Krt.
k.A.
€ 102,60* € 122,09
Ähnlich
Ölbindevlies braun,B.380mm L.46m,bindet max.118l/VE,mittig-u.quer-
k.A.
€ 140,60* € 167,31
Ähnlich
Ölbindevlies, weiß, Karton = 100 Tücher bindet max.105l/VE 1KT/VE
k.A.
€ 100,09* € 119,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG