Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ölbindemittel Öl-Ex hart rutschfest 20kg/VE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-9000467900
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
im Sack à 20 kg · bindet nicht nur Öle, Benzin- und Dieselkraftstoffe, sondern auch Problemstoffe wie Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Lacke · griffig und rutschfest · die außergewöhnlich stabile Kornstruktur gewährleistet enorme Bindekraft und damit Sicherheit am Arbeitsplatz · entspricht dem Merkblatt Ölbinder- bekanntgemacht durch das Umweltbundesamt
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Impulse 24
Inhalt:
20 kg
... > Impulse 24 > Umwelt- und Hitzeschutz > Öl- und Chemikalienbindemittel
Weitere Suchbegriffe: Bindemittel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 7,25*
€ 14,42*
Impulse_24
€ 7,25*
€ 15,39*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,39*
€ 18,31
pro Beutel
1 Beutel enthält 20 Kilogramm
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 10,16*
€ 12,09
Ähnlich
k.A.
€ 8,41*
€ 10,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG