Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Erste-Hilfe-Koffer Basis&Zusatz Industrie SÖHNGEN 400x300x150mm DIN13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000386054
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4250108800385
Inhalt DIN 13157 + Erweiterungen
Weitere Informationen:
Abmessung:ca. 400 x 300 x 150 mm
... > Impulse 24 > Erste-Hilfe-Ausrüstungen > Erste-Hilfe-Koffer
Angebote (9)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 127,74*
Conrad 1 Tag € 4,16* € 133,62*
Wemag 16 Tage € 5,80* € 135,15*
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 136,71*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 146,01*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  136,71* €  162,68 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Erste-Hilfe SPEZIAL MT-CD Labor&Chemie
Söhngen
0360106
€ 153,33* € 182,46
Ähnlich
Erste-Hilfe-Koffer Extra Büro gelb 26x17x11cm 1,76kg
Söhngen
0320126
€ 53,76* € 63,97
Ähnlich
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Handwerk, gelb
k.A.
39480063
€ 99,48* € 118,38
Ähnlich
Erste-Hilfe-Koffer Extra+Indus gelb 40x30x15cm 5,92kg
Söhngen
0361108
€ 127,74* € 152,01
Ähnlich
Erste-Hilfe-Koffer MT-CD orange 40x30x15cm Ind.Norm
Söhngen
0301155
€ 126,36* € 150,37
Ähnlich
Erste-Hilfe-Koffer Quick-CD orange 26x11x17cm DIN13157
Söhngen
3001125
€ 42,19* € 50,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG