Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Haltegurt Typ B3R EN358 L.1400mm Halteband-L.1,4m MAS Gurtband-B.85mm f.Leibumfa


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   117AS-4000385024
Hersteller:   MAS
Herst.-Nr.:   12014
EAN:   4260015710325
Suchbegriffe:
Haltegurt
Typ B3R · nach EN 358 · bestehend aus einem 85 mm breiten Gurtband und zusätzlich aufgenähter Rückstütze von 150 mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 4000385015) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen
Weitere Informationen:
für Leibumfang:900 - 1000 mm
Länge:1400 mm
... > Impulse 24 > Sicherheitsgeschirre > Haltegurte
Weitere Suchbegriffe: Gurte
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 55,75*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 57,40*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  55,75* €  66,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG