Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schweißervorhang b.200GradC 1400x1800mm oliv JUTEC m.Ösen/Ringen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produkt-Zusatzabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000382115
Hersteller:  Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:  SV1418BW ÖR1
EAN:  k.A.
als Raumabtrennungen · für Kabinen oder Schutzschilde · Baumwollsegeltuch, oliv, hitzebeständig bis 200°C, 500 g/m² · flammhemmend ausgerüstet · inklusive Ösen und Ringen
Weitere Informationen:
Abmessung:
1400 x 1800 mm
Hersteller-Name:
JUTEC HITZESCHUTZ & ISOLATIONSTECHNIK GMBH
... > Impulse 24 > Umwelt- und Hitzeschutz > Hitzeschutz
Weitere Suchbegriffe: Vorhänge, Schweißervorhänge
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 49,52*
2 Tage
€ 7,25*
€ 58,52*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG