Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Pilotenjacke Gr.M wendbar neongelb/schwarz abnehmb.Ärmel
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Impulse_24
Artikel-Nr.:
117AS-4000380305
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4029201100094
Suchbegriffe:
Jacke
Jacken
Kombipilotenjacke
Pilotenjacke
wendbar · EN 471 · mit austrennbaren Ärmeln · mit Scotchlitestreifen
Weitere Informationen:
Größe:
M 50/52
Hersteller-Name:
Impulse 24
... >
Impulse 24
>
Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung
>
Warnschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Pilotjacke
,
Signalkleidung
,
Warnbekleidung
,
Warnjacke
,
Warnkleidung
,
Warnschutzbekleidung
,
Warnschutzfleecejacke
,
Warnschutzjacke
,
Wendepilotenjacke
,
Warn
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 14 Tage
Versand
Netto
Impulse_24
2 Tage
€ 7,25*
€ 47,88*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 50,36*
Wemag
14 Tage
€ 5,80*
€ 94,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Impulse_24
Versand
von Impulse_24
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG