Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Latzhose Gr.98/104 Kansas Kids 65%PES KANSAS 35%CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000376600
Hersteller:  Kwintet
Herst.-Nr.:  2-612/995
EAN:  k.A.
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Kansas Luxe, 295 g/m² · Reißverschluss vorne, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, Zollstocktasche und Werkzeugtasche, Hammerschlaufe · verstellbare Träger Gummizug im Rücken · Knieverstärkung aus Cordura®
Weitere Informationen:
Größe:
98/104
Hersteller-Name:
Kansas Workwear GmbH
... > Impulse 24 > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Bekleidung für Kids
Weitere Suchbegriffe: Kinderbekleidung, Kansas Kids
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 41,30*
2 Tage
€ 7,25*
€ 43,16*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG