Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jeanshose 5-Pocket Gr.46 stone washed Stretch-denim 12,5oz W.32/L.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000376510
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jeanshose
Markenware · sehr gute Qualität · 12,5 oz · Stretch-denim · Sattler-Garn · markante Steppung
Weitere Informationen:
Farbe:stone wasched
Größe:46 (W32/L32)
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Arbeitshosen
Weitere Suchbegriffe: Jeans-Arbeitshose, Hosen, Hose
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 37,15*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 38,39*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  37,15* €  44,21 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG