Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Jeansjacke Gr.56/58 stone-washed 100%CO 14,5 oz PIONIER Blousonform


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000375718
Hersteller:  Pionier Berufskleidung
Herst.-Nr.:  224
EAN:  4009225224587
Suchbegriffe:
Jacke
Jacken
Jeansjacke
Denim Work Wear · stone-washed · 100 % Baumwolle 14,5 oz · Blousonform, typische Jeansverarbeitung · 2 aufgesetzte Brusttaschen · mit Patten und Knopfverschluss · 2 seitlich eingearbeitete Schubtaschen
Weitere Informationen:
Größe:
56/58, XL
Hersteller-Name:
PIONIER BERUFSKLEIDUNG GMBH
... > Impulse 24 > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Jeans-Jacke
Weitere Suchbegriffe: Jeans-Jacke
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 48,41*
2 Tage
€ 7,25*
€ 53,51*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG