Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bundhose Gr.46 schwarz Worker-Jeans 65%PES/35%CO TRANEMO Kontrastnähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000375500
Hersteller:  Tranemo Textil
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Comfortfinish, 300 g/m² · im amerikanischen Design · mit Corduraapplikationen und kontrastierenden Nähten · 2 eingesetzte Hosentaschen · 2 aufgesetzte Gesäßtaschen · doppelte Cordura® verstärkte Zollstocktasche rechts · Oberschenkeltasche mit Telefonfach · Hammerschlaufe rechts
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
46
... > Impulse 24 > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Berufsbekleidung
Weitere Suchbegriffe: Bundhosen, Hosen
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 37,53*
2 Tage
€ 7,25*
€ 41,49*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG