Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Funktionssocke Gr.36-39 Magic kurz schwarz MEINDL Bund extrabreit


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000374860
Hersteller:  Lukas Meindl
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
extrabreiter Komfortbund · rechte und linke Socke anatomisch angepasst mit Skinlife · dri-release®: schneller Feuchtigkeitstransport von der Haut · Coolmax®: ein kühles, trockenes und angenehmes Tragegefühl · nicht rutschend · Plüschverstärkung im hinteren Schaftbereich · Hochferse verstärkt · verstärkter Zehenbereich in nicht spürbarer Spezialnaht · Plüschsohle mit patentierten Belüftungskanälen und Air Tubes sorgen für mehr Luftigkeit · schrumpffest · waschbar bis 30ºC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
36-39
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Socken
Weitere Suchbegriffe: Arbeitssocken
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 12,36*
2 Tage
€ 7,25*
€ 13,68*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG