Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stiefel EVA Gr.42 grün b.-30GradC 368g herausnehmb. Strumpf grobes Profil


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000374662
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Schuhe
Stiefel
herausnehmbarer Strumpf mit Kordbesatz am Kragen · wasserdicht · wärmeisolierend · bietet Schutz gegen Temperaturen bis -30°C · Sohle mit grobem Profil und hervorragenden Dämpfungseigenschaften
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
42
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Kälteschutzstiefel
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz, Kälteschutzstiefel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 26,25*
2 Tage
€ 7,25*
€ 31,03*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG