Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Winterstiefel PVC Gr.41 schwarz/grün m.Codura/Teflon m.Warmfutter


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000374641
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4018623416050
aus PVC mit Cordura, mit TEFLON® von DuPont ausgerüstet · TEFLON® bildet einen unsichtbaren Schutz und verleiht wasser- und fleckabweisende Eigenschaften · mit Warmfutter · griffige Synthetik-Laufsohle
Weitere Informationen:
Größe:
41
Hersteller-Name:
Impulse 24
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Arbeitsstiefel
Weitere Suchbegriffe: Winterschnürstiefel, Winterstiefel, Gummistiefel
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 34,69*
2 Tage
€ 7,25*
€ 36,25*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG