Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Trekkingschnürstiefel Gr.42 Zypern PRO GTX anthrazit MEINDL 360g Nubuk


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000374452
Hersteller:  Lukas Meindl
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Meindl
Stiefel
Obermaterial: Nubukleder mit Veloursbesatz · griffige Gummi-Profil-Schalensohle · Fußbett: Air-Active® · hoher Gürtelrand stützt und schützt den Schuh rundherum · breite, weiche Manschette und weicher Laschenabschluss für die Beweglichkeit des Oberschaftes · funktionelle Schnürung für perfekten Halt und Fersensitz · Gewicht ca. 630 g
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
42 - 8
Hersteller-Name:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Freizeitschuhe
Weitere Suchbegriffe: Trekkingschuhe, Trekking-Stiefel, Schuhe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 126,07*
2 Tage
€ 7,25*
€ 139,39*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,07*
€ 150,02
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG