Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Sicherheitsschuhe ESD S1 Gr.39 schwarz Leder/Nubuk ADEBA m.Ku.-Kappe
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Impulse_24
Artikel-Nr.:
117AS-4000374219
Hersteller:
Abeba
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abeba
ESD
ESD Schuhe
Schutzschuh
EN ISO 20345 · S1 · mit Kunststoffkappe · Obermaterial Leder/Nubuk mit Reflektorstreifen · Schlaufen-Schnür-System · zwei auswechselbare Einlegesohlen · atmungsaktive Air-Mesh Textileinsätze · rutschhemmende anti slip contact- Sohle aus Nitril-Gummi · Rutschhemmung nach DIN 4843 Teil 100
Weitere Informationen:
Größe:
39
Hersteller-Name:
ABEBA SPEZIALSCHUHAUSSTATTER GMBH
... >
Impulse 24
>
Fuss-Schutz
>
Sicherheits-Schuhe
Weitere Suchbegriffe:
Si Halbschuh
,
SI-Schuh
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuh
,
Sicherheitsschuh
,
ESD-Schuhe
,
Schuhe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
Impulse_24
2 Tage
€ 7,25*
€ 97,89*
Kayser
2 Tage
€ 7,25*
€ 108,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,89*
€ 116,49
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand
von Impulse_24
Versand
von Impulse_24
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG