Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschuhe S2 Sporty Gr.45 1220 schwarz LEMAITRE Vollleder W.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000373705
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  1220
EAN:  k.A.
nach EN 345 · S2 · mit Stahlkappe · Obermaterial: Vollleder · mit auffallenden City-Tendenzen · ParaBolic® Sohle · 2-Schicht PU-Laufsohle in bewährter Komfortmischung · quergeriefte, pedalfreundliche Rundferse mit anatomischer Abroll-Unterstützung · CAMBRELLE®-Futter, hohe Feuchtigkeitsaufnahme, schnelle Trocknung und extrem große Verschleißfestigkeit · verdeckte Schnürung · großdimensionierte Kappenweite und Passform · Weite 11
Weitere Informationen:
Größe:
45
Hersteller-Name:
Impulse 24
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Sicherheits-Schuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Sicherheits-Schuhe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 65,22*
2 Tage
€ 7,25*
€ 72,10*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,22*
€ 77,61
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG