Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Damensicherheitsschuhe S1 Gr.40 W.7 Nubuk PU-Sohle LUPRIFLEX mittelblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000373134
Hersteller:  L. Priebs
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
nach EN 20345 · S1 · Obermaterial: Nubukleder · Sohle: LX Lady (PU) · Fußbett · mit nanoFresh-Geruchsstopp · Dri-Lex® Futter · gepolsterte Faltlasche · D-Schnürung · Weite 7
Weitere Informationen:
Farbe:
hell-/mittelblau
Größe:
40
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Sicherheits-Schuhe
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschuh, Damenschuhe, Sicherheits-Schuhe, Schuhe
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 55,00*
2 Tage
€ 7,25*
€ 57,48*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,00*
€ 65,45
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG