Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnittschutzstiefel S3 Gr.42 Leder Doppelnaht sw/orange EN345-2


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000372922
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
nach EN 345-2 · Stahlkappe · Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Schaft aus Rindvollleder, gepolsterter Kragen aus Kalbvollleder, Polsterung aus widerstandsfähigem Material, gegen den Schnitt von Kettensägen, gepolsterte Staublasche aus Kalbvollleder · antistatische, ölbeständige, rutsch- und abriebfeste profilierte Laufsohle mit IDEAL-Doppelnaht, die mit Spikes versehen werden kann · kälteisolierend bis - 20°C · hitzebeständig (Testtemperatur 150°C) · Brandsohle aus echtem Leder · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · korrosionsfreie Stahlzwischensohle · Füllmaterial: Schnittschutzmaterialien mit Schnittschutzklasse 2 zertifiziert und bei einer Schnittgeschwindigkeit bei 24 m/Sekunde getestet · Futter: Spaltleder · Verschluss: durch Triangels und Haken
Weitere Informationen:
Farbe:schwarz/orange
Größe:42
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Forstsicherheits-Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Stiefel, Forst
Angebote (1)
Versand
Netto
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 117,55*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  117,55* €  139,88 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG