Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schnittschutzstiefel S3 Gr.40 Leder sw/orange b.-20GradC EN345-2


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000372920
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
nach EN 345-2 · Stahlkappe · Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Schaft aus Rindvollleder, gepolsterter Kragen aus Kalbvollleder, Polsterung aus widerstandsfähigem Material, gegen den Schnitt von Kettensägen, gepolsterte Staublasche aus Kalbvollleder · antistatische, ölbeständige, rutsch- und abriebfeste profilierte Laufsohle mit IDEAL-Doppelnaht, die mit Spikes versehen werden kann · kälteisolierend bis - 20°C · hitzebeständig (Testtemperatur 150°C) · Brandsohle aus echtem Leder · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · korrosionsfreie Stahlzwischensohle · Füllmaterial: Schnittschutzmaterialien mit Schnittschutzklasse 2 zertifiziert und bei einer Schnittgeschwindigkeit bei 24 m/Sekunde getestet · Futter: Spaltleder · Verschluss: durch Triangels und Haken
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
40
... > Impulse 24 > Fuss-Schutz > Forstsicherheits-Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Stiefel, Forst
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24
€ 7,25*
€ 132,08*
2 Tage
€ 7,25*
€ 138,04*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,08*
€ 157,18
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG