Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuhe Fleece Gr.XL m.Thinsulate 100%PES grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   117AS-4000371902
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4031973022139
Material: 100 % Polyester · Thinsulate-Fütterung · bequem geschnitten, aus Anti-Pilling-Fleece · Gummizug am Handgelenk, Lycra-Saum
Weitere Informationen:
Farbe:grau
Größe:XL
Hersteller:Impulse 24
... > Impulse 24 > Berufsbekleidung, Kälteschutzbekleidung > Fleecehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Winterhandschuh, Winterschutzhandschuh, Handschuhe, Fleecehandschuhe
Angebote (4)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage 12 pro Paar € 4,95* € 2,85*
Leitermann 2 Tage 1 pro Stück € 5,03* € 3,18*
Impulse_24 2 Tage 12 pro Paar € 7,25* € 3,43*
Kayser 2 Tage 12 pro Paar € 7,25* € 4,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 12 Paar €  3,43* €  4,08 pro Paar
   Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 41,16*
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Fleece-Handsch.ThinsulateGr. L, grau
k.A.
€ 34,20* € 40,70
Ähnlich
Fleece-Handsch.ThinsulateGr. M, grau
k.A.
€ 34,80* € 41,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG