Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Handschuhe HyFlex Gr.10 PU-teilbesch. weiß 11-600 ANSELL Kat.II CE
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Impulse_24
Artikel-Nr.:
117AS-4000371391
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11-600/10
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ansell
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Kat. II · völlig ohne Nähte, da aus einem Endlosfaden gestrickt · besonders atmungsaktiv · die hohe Elastizität des Futters sorgt dafür, dass der Handschuh gut anliegt · die Fingerfertigkeit ist daher selbst beim Umgang mit kleinsten Gegenständen gegeben · ergonomische Passform · dehnbares Futter · mit Nylonstrickbund
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hersteller-Name:
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V
... >
Impulse 24
>
Handschutz
>
Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montagehandschuh
,
Montageschutzhandschuh
,
Schutzhandschuh
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Handschuhe
,
Ansell-Handschuhe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Mind.-Menge
Versand
Netto
Impulse_24
2 Tage
12
€ 7,25*
€ 2,23*
Kayser
2 Tage
12
€ 7,25*
€ 2,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 26,76*
Lieferzeit / Lagerstand
von Impulse_24
Versand
von Impulse_24
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG