Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handschuhe AlphaTec Gr.10 58-530 Nitrilbesch. ANSELL L.305mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000371375
Hersteller:  Ansell
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
nach EN 374/ EN 388 · Kat. III · Farbe Hand: Schwarz · Farbe Schutzstulpe: Weinrot · flüssigkeitsdichter Handschuh · nassgriffsicher · mit homogener Nitrilbeschichtung auf nahtlos gestricktem Futter · diese Schutzschicht reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut vordringen, ganz erheblich · Handhabung von leichten bis mittelschweren rutschigen, mit Chemikalien benetzten Objekten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hersteller-Name:
ANSELL HEALTHCARE EUROPE N.V
Länge:
0.305 m
... > Impulse 24 > Handschutz > Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Ansell-Handschuhe, Handschuhe
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24
6
€ 7,25*
€ 5,59*
2 Tage
6
€ 7,25*
€ 6,18*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Vergleichspreis: 6 Paar für € 33,54*
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG