Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Strickhandschuhe Gr.9/10 weiß/blau CO SAFELINE PROMAT 1seitig genoppt


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000371238
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4015448493228
nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · einseitig genoppt
Weitere Informationen:
Größe:
9/10
Hersteller-Name:
Impulse 24
... > Impulse 24 > Handschutz > Textilhandschuhe/Schutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Trikothandschuh, Baumwollhandschuhe, Handschuhe
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Impulse_24
12
€ 7,25*
€ 0,74*
2 Tage
12
€ 7,25*
€ 0,88*
Preise von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 8,88*
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG