Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitzehandschuhe L.30cm max.900Grad C Spezialgewebe JUTEC Fauster Kat.III CE


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000371188
Hersteller:  Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:  H2110030
EAN:  k.A.
nach EN 420 / EN 407 · z. T. EN 531 und EN 388 · CE Kat. III · die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern, sowie vor Strahlungshitze · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisolierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen
Weitere Informationen:
Ausführung:Fauster
Hitzeschutz.max.:Kontakthitze 900 °C Celsius
Länge:0.3 m
Material:Spezialgewebe, mechanisch belastbar
... > Impulse 24 > Handschutz > Hitzehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Handschuhe, Hitzehandschuhe, Handschuh
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage € 7,25* € 50,12*
Kayser 2 Tage € 7,25* € 55,58*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  50,12* €  59,64 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG