Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Winterbauhandschuhe 131 PASA Gr.10 1/2 gelb
Menge:
Paar
Produktinformationen
von Impulse_24
Artikel-Nr.:
117AS-4000371055
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
4025888000252
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitsschutzhandschuhe
Lederwinterhandschuh
Material: Schweinevollleder · gelb · große Ausführung · Strickbund · Innenhand stark gefüttert · Textilrücken · mit Gummizug
Weitere Informationen:
Größe:
10 1/2
Hersteller-Name:
Impulse 24
... >
Impulse 24
>
Handschutz
>
Winterhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Schutzhandschuh
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
Thermohandschuh
,
Winterbauhandschuh
,
Winterhandschuh
,
Winterschutzhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Handschuhe
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 9 Tage
max. 13 Tage
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
Impulse_24
2 Tage
120
pro Paar
Frei Haus
€ 1,99*
Leitermann
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
€ 1,71*
Kayser
2 Tage
120
pro Paar
Frei Haus
€ 2,40*
Reidl
2 Tage
12
pro Paar
Frei Haus
€ 2,41*
Wemag
13 Tage
12
pro Paar
Frei Haus
€ 2,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Impulse_24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Vergleichspreis: 120 Paar für € 238,80*
Lieferzeit / Lagerstand
von Impulse_24
Versand
von Impulse_24
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,25*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG