Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gehörschutzstöpsel 303 Gr.L gelb 200PA/VE Nachfüllpack f.Bilsomat400


Menge:  Beutel  
Produktinformationen von  Impulse_24
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  117AS-4000370348
Hersteller:  Bacou Dalloz
Herst.-Nr.:  303 L 10
EAN:  7312550061862
gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln ""303"" · aus tiefgeschäumten Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche · einfache Bedienung, eine Drehung und schon sind die Stöpsel in Ihrer Hand · dadurch sind die Gehörschutzstöpsel ständig griffbereit · mit drei Handgriffen bei jedem Füllstand blitzschnell nachgefüllt · die transparente Hülle erlaubt eine rasche Füllstandskontrolle · alle Bestandteile sind 100% wiederverwertbar · für Wandmontage
Weitere Informationen:
Ausführung:Nachfüllpack à 200 Paar Gr. L/gelb
... > Impulse 24 > Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
Impulse_24 2 Tage pro Beutel € 7,25* € 25,77*
Wemag 16 Tage pro Box € 6,80* € 25,78*
Conrad 1 Tag pro Paket € 4,16* € 30,24*
Impulse_24 2 Tage pro Kartonage € 7,25* € 30,36*
Knust 8 Tage pro Stück € 7,50* € 33,32*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Beutel  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Impulse_24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Beutel €  25,77* €  30,67 pro Beutel
Lieferzeit / Lagerstand von Impulse_24
Versand von Impulse_24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,25*
ab € 230,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Impulse_24
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG