|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 115DT-VMG11BU-F02_SM Herst.-Nr.: VMG11BU-F02 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Druckluft-Blaspistole, Serie VMG, Energieeinsparung durch spezielles Ventildesign und Konstruktion, verringerter Druckabfall durch gleichmäßigen Mediendurchfluss, Standardausführung, Kunststoffgehäuse mit Hebel, Gehäusefarbe dunkelblau, Medium: Druckluft, Betriebsdruckbereich: 0 bis 1,0 MPa, Prüfdruck: 1,5 MPa, Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 60°C (ohne Kondensation), effektiver Querschnitt 30 mm² (ohne Düse), Gewicht: 180 gr, Betätigungskraft (bei komplett geöffnetem Ventil): 7 N, Luftanschlussseite unten, Anschlussgröße: Einschraubverbindung G1/4, Düsenausführung: ohne Düse |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,68* | € 37,07* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 6,20* | ab € 32,81* | € 38,74* |  |  |  | Lager 115DT | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 36,30* | € 39,79* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 115DT |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 115DT |  | Versand: Lager 115DT |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115DT | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|